Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pinze a becchi mezzotondi DIN ISO 5745

Pinza becchi mezzotondi DIN ISO 5745
PINZA A BECCHI MEZZOT.DIRITTI 200MM

Cod. art. 071501 568
EAN 4050382275158

18,50 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Acciaio per utensili di alta qualità per una lunga durata e precisione delle superfici di serraggio e di taglio

  • Lama extra lunga adatta anche per cavi più spessi

  • Lame: Tempra a induzione addizionale

  • Superficie: Completamente lucidata e sigillata con vernice trasparente

  • Manici: PVC, doppio rivestimento

  • Snodo: Cerniera chiusa
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per afferrare, bloccare e tagliare fili e cavi morbidi e rigidi

Lunghezza (L)

200 mm

Lunghezza in pollici (L)

8 poll.

Lunghezza ganasce (L3)

77 mm

Spessore ganasce (T1)

11 mm

Larghezza punte ganasce (W4)

4 mm

Larghezza ganasce (W3)

20 mm

Spessore punte ganasce (T2)

3 mm

Superficie

Laccato

Materiale

Acciaio

Materiale del manico

Cloruro di polivinile

Esecuzione

Doppia molla